pagina iniziale

SIRENA - SIR89335 MXF S/F YEL S V12/48DC GY

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale in corrente continua - 12...48 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Colore della calotta - Giallo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152893353

Codice prodotto

SIR89335

Cod. produttore

89335

Produttore

SIR

Tensione nominale in corrente continua:

12...48 V

Tipo di tensione:

DC

Colore della calotta:

Giallo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP54

Portalampada:

BA15d

Corrente assorbita:

3.4 A

Potenza:

40 W

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Luce lampeggiante con corpo e base in poliammide autoestinguente. Fornito senza lampada. Possibilità di installazione di lampada a LED