SIRENA - SIR89272 MXF STEADY AMB S V12/240DAC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore della calotta - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152892721
Codice prodotto
SIR89272
Cod. produttore
89272
Produttore
SIR
Tensione nominale:
240 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore della calotta:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC / DC
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Potenza:
40 W
Portalampada:
BA15d
luce fissa IP54



