SIRENA - SIR89131 MNF STY BLU P V12/240DAC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore della calotta - Blu
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152891311
Codice prodotto
SIR89131
Cod. produttore
89131
Produttore
SIR
Tensione nominale:
240 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore della calotta:
Blu
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC / DC
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Potenza:
25 W
Portalampada:
BA15d
Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base per fissaggio a palo e luce fissa (lampadina non fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti. Lampadina a filamento da 25W con attacco BA 15d e cupola a lente di Fresnel consentono di magnificare il fascio luminoso fisso.



