SIRENA - SIR72769 LR BA 15DT 25WLX V48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 25...25 W
Tensione della lampada - 48...48 V
Base - BA15d
Tecnologia - Lampada ad incandescenza
Colore - Neutro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152727696
Codice prodotto
SIR72769
Cod. produttore
72769
Produttore
SIR
Potenza della lampada:
25...25 W
Tensione della lampada:
48...48 V
Base:
BA15d
Tecnologia:
Lampada ad incandescenza
Colore:
Neutro
Alogena:
no
Kripton:
no
Xeno:
no
Durata media nominale:
2000 h
Adatto per torce:
no
Adatto per segnalatori:
sì
Lampada a filamento per colonne luminose Luxor


