SIRENA - SIR71634 XENON SPARE BULB 2 JOULE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione della lampada - 230...230 V
Colore - Neutro
Lunghezza complessiva - 30 mm
Diametro - 15 mm
Alogena - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152716348
Codice prodotto
SIR71634
Cod. produttore
71634
Produttore
SIR
Tensione della lampada:
230...230 V
Colore:
Neutro
Lunghezza complessiva:
30 mm
Diametro:
15 mm
Alogena:
no
Kripton:
no
Xeno:
sì
Adatto per torce:
no
Adatto per segnalatori:
sì
Lampada di segnalazione e indicazione tipo/modello XENON SPARE BULB 2 JOULE