SIRENA - SIR69459 SMFR 6.2 LD8Q A V110 AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 110 V
Tipo di corrente - AC
Lampada - LED
Numero di luci - 2
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8010152694592
Codice prodotto
SIR69459
Cod. produttore
69459
Produttore
SIR
Tensione nominale:
110 V
Tipo di corrente:
AC
Lampada:
LED
Numero di luci:
2
Grado di protezione (IP):
IP55
Corrente assorbita:
0.015 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Semaforo industriale a LED progettato per la segnalazione in diverse situazioni nell'ambitodell'ingegneria edile, meccanica e del controllo degli accessi.Dotato di tecnologia LED a luce fissa/lampeggiante e con segnalazione acustica integrata.


