SIRENA - SIR66912 85 LED S S/F AMB V240AC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Arancione
Tensione di esercizio nominale Ue - 240...240 V
Tipo di tensione - AC
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare
Tipo di attacco lampada - LED
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152669125
Codice prodotto
SIR66912
Cod. produttore
66912
Produttore
SIR
Colore della lente:
Arancione
Tensione di esercizio nominale Ue:
240...240 V
Tipo di tensione:
AC
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Rettangolare
Tipo di attacco lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP54
Con lampada:
sì
Tipo di lente:
Alto