SIRENA - SIR64458 CTL900 X YEL V240AC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore della calotta - Giallo
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Potenza - 1 J
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152644580
Codice prodotto
SIR64458
Cod. produttore
64458
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore della calotta:
Giallo
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Potenza:
1 J
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
Xeno
Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 90mm, versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 1J