SIRENA - SIR63878 MXF X AMB S V240AC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore della calotta - Arancione
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Potenza - 6 J
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152638787
Codice prodotto
SIR63878
Cod. produttore
63878
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore della calotta:
Arancione
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Potenza:
6 J
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
Xeno
Lampeggiatore stroboscopico tipo/modello MXF X AMB S V240AC GY