SIRENA - SIR63867 MXF X RED S V12/24DAC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC / DC
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Potenza - 6 J
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152638671
Codice prodotto
SIR63867
Cod. produttore
63867
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Potenza:
6 J
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
Xeno
Lampeggiatore stroboscopico tipo/modello MXF X RED S V12 24DAC GY


