SIRENA - SIR63829 MNF X RED E V240AC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Potenza - 2 J
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152638299
Codice prodotto
SIR63829
Cod. produttore
63829
Produttore
SIR
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Potenza:
2 J
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
Xeno
Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base di fissaggio attacco Edison e luce a flash (lampada fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon da 2J e cupola a lente di Fresnel garantiscono un potente flash singolo (1F)