pagina iniziale

SIRENA - SIR63822 MNF X AMB E V110AC GY

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore della calotta - Arancione

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Potenza - 2 J

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152638220

Codice prodotto

SIR63822

Cod. produttore

63822

Produttore

SIR

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore della calotta:

Arancione

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Potenza:

2 J

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

Xeno

Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base di fissaggio attacco Edison e luce a flash (lampada fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon da 2J e cupola a lente di Fresnel garantiscono un potente flash singolo (1F)