SIRENA - SIR63056 ROTALLARM S AMB V12DAC H1 GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 12 V 
- Tipo di corrente - AC / DC 
- Portalampada - H1 
- Colore della calotta - Arancione 
- Lampada - Alogena 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8010152630569
Codice prodotto
SIR63056
Cod. produttore
63056
Produttore
SIR
Tensione nominale:
12 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Portalampada:
H1
Colore della calotta:
Arancione
Lampada:
Alogena
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza:
55 W
Corrente assorbita:
4.8 A
Ottica:
Specchio
ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina alogena H1. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Basein PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli



