SIRENA - SIR63053 ROTALLARM S YEL V240AC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240 V
Tipo di corrente - AC
Portalampada - E14
Colore della calotta - Giallo
Lampada - Lampada ad incandescenza
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152630538
Codice prodotto
SIR63053
Cod. produttore
63053
Produttore
SIR
Tensione nominale:
240 V
Tipo di corrente:
AC
Portalampada:
E14
Colore della calotta:
Giallo
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza:
25 W
Corrente assorbita:
0.15 A
Ottica:
Specchio
ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina a filamento. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli



