SIRENA - SIR63018 ROTALLARM S CLR V24DAC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 24 V 
- Tipo di corrente - AC / DC 
- Portalampada - BA15s 
- Colore della calotta - Neutro 
- Lampada - Lampada ad incandescenza 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8010152630187
Codice prodotto
SIR63018
Cod. produttore
63018
Produttore
SIR
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Portalampada:
BA15s
Colore della calotta:
Neutro
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza:
45 W
Corrente assorbita:
2.1 A
Ottica:
Specchio
ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina a filamento. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli



