SIRENA - SIR63014 ROTALLARM S AMB V24DAC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Portalampada - BA15s
Colore della calotta - Arancione
Lampada - Lampada ad incandescenza
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152630149
Codice prodotto
SIR63014
Cod. produttore
63014
Produttore
SIR
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Portalampada:
BA15s
Colore della calotta:
Arancione
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza:
45 W
Corrente assorbita:
2.1 A
Ottica:
Specchio
ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina a filamento. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli



