SIRENA - SIR63002 ROTALLARM S AMB V12DAC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 12 V 
- Tipo di corrente - AC / DC 
- Portalampada - BA15s 
- Colore della calotta - Arancione 
- Lampada - Lampada ad incandescenza 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8010152630026
Codice prodotto
SIR63002
Cod. produttore
63002
Produttore
SIR
Tensione nominale:
12 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Portalampada:
BA15s
Colore della calotta:
Arancione
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Grado di protezione (IP):
IP65
Potenza:
45 W
Corrente assorbita:
4 A
Ottica:
Specchio
ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina a filamento. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli



