SIRENA - SIR62254 EX 055 MCL V24DAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22
Volume - 92 dB
Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2
Tensione nominale - 24 V
Colore del corpo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8010152622540
Codice prodotto
SIR62254
Cod. produttore
62254
Produttore
SIR
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Volume:
92 dB
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Tensione nominale:
24 V
Colore del corpo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di corrente:
AC / DC
Corrente assorbita:
2 A



