SIRENA - SIR62252 EX 055 MCT V240DAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22
Volume - 92 dB
Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2
Tensione nominale - 240 V
Colore del corpo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8010152622526
Codice prodotto
SIR62252
Cod. produttore
62252
Produttore
SIR
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Volume:
92 dB
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Tensione nominale:
240 V
Colore del corpo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di corrente:
AC / DC
Corrente assorbita:
0.32 A



