SIRENA - SIR55305 SEL 1 SEV 4S AA V230AC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010152553059
Codice prodotto
SIR55305
Cod. produttore
55305
Produttore
SIR
Sirena evacuazione ad alta potenza per zone residenziali. NUMERO DI OMOLOGAZIONE SISTEMA TRADIZIONALE: 1328-CPR-0471. Struttura apparecchio: • VANO FRONTALE con feritoie per fuoriuscita suono e luce di segnalazione a LED • AUTOTEST DI CONTROLLO OGNI 24 Hrelativo all’assenza di tensione di rete, al livello di tensione batteria, all’impedenza dell’altoparlante. Sistema tradizionale : Un relè con contatto C-NC-NA (normalmente aperto) consente di remotare il segnale di anomalia. Funzione: 4 livelli di allarme (allertamento, evacuazione, cessato allarme, incendio). Quest’ultimo è attivabile tramite inversione di polarità dalla Centrale Antincendio, secondo la norma UNI EN 54-3. SISTEMA TRADIZIONALE: il dispositivo SEL 1SEV/4S-AA dispone di un RICEVITORE RADIO del tipo supereterodina 433,92 Mhz – interfacciato con l’apparecchiatura elettronica per i test di prova (allertamento/evacuazione) mediante TELECOMANDO con codice di accesso programmabile ad esigenza dell’utente (n. 1.024 combinazioni), in dotazione con codice standard già memorizzato.