SIRENA - SIR42352 BIP 84 V240DC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi 
- Volume - 80 dB 
- Tensione di alimentazione DC - 240...240 V 
- Tipo di tensione - DC 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8010152423529
Codice prodotto
SIR42352
Cod. produttore
42352
Produttore
SIR
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
Volume:
80 dB
Tensione di alimentazione DC:
240...240 V
Tipo di tensione:
DC
Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Dotato di due LED di segnalazione. Corpo in PC e ghiera in alluminio. L’installazione a retroquadro per foro tondo (Ø 30mm) avviene tramite ghiera.



