SIRENA - SIR42347 BIP 84 V48DAC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi 
- Volume - 80 dB 
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 48...48 V 
- Tensione di alimentazione DC - 48...48 V 
- Tipo di tensione - AC / DC 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8010152423475
Codice prodotto
SIR42347
Cod. produttore
42347
Produttore
SIR
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
Volume:
80 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
48...48 V
Tensione di alimentazione DC:
48...48 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
48...48 V



