SIRENA - SIR42345 BIP 84 V12DAC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi 
- Volume - 80 dB 
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...12 V 
- Tensione di alimentazione DC - 12...12 V 
- Tipo di tensione - AC / DC 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8010152423451
Codice prodotto
SIR42345
Cod. produttore
42345
Produttore
SIR
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
Volume:
80 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
12...12 V
Tensione di alimentazione DC:
12...12 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
12...12 V



