SIRENA - SIR42321 BIP 92 V110DC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi
Volume - 75 dB
Tensione di alimentazione DC - 110...110 V
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152423215
Codice prodotto
SIR42321
Cod. produttore
42321
Produttore
SIR
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
Volume:
75 dB
Tensione di alimentazione DC:
110...110 V
Tipo di tensione:
DC
Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo e ghiera in PC. L’installazione retroquadro per foro tondo (Ø 16 - 22 - 30mm) avviene tramite ghiera.



