SIRENA - SIR40310 SEM V240DC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 98 dB
Materiale (del corpo) - Plastica
Tensione nominale - 240 V
Tipo di corrente - DC
Tipo di segnale acustico - Tono continuo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152403101
Codice prodotto
SIR40310
Cod. produttore
40310
Produttore
SIR
Volume:
98 dB
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
240 V
Tipo di corrente:
DC
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Bianco
Corrente assorbita:
0.03 A
Segnalatore a tromba tipo/modello SEM V240DC GY