SIRENA - SIR40309 SEM V110AC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 95 dB
Materiale (del corpo) - Plastica
Tensione nominale - 110 V
Tipo di corrente - AC
Tipo di segnale acustico - Tono continuo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152403095
Codice prodotto
SIR40309
Cod. produttore
40309
Produttore
SIR
Volume:
95 dB
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
110 V
Tipo di corrente:
AC
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Bianco
Corrente assorbita:
0.065 A
Segnalatore a tromba tipo/modello SEM V110AC GY



