pagina iniziale

SIRENA - SIR40305 SEM V24AC GY

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume - 93 dB

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di segnale acustico - Tono continuo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152403057

Codice prodotto

SIR40305

Cod. produttore

40305

Produttore

SIR

Volume:

93 dB

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

24 V

Tipo di corrente:

AC

Tipo di segnale acustico:

Tono continuo

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Bianco

Corrente assorbita:

0.14 A

Segnalatore a tromba tipo/modello SEM V24AC GY