pagina iniziale

SIRENA - SIR38751 CTL1200 LED BLU V90/240AC GY

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR38751 CTL1200 LED BLU  V90/240AC  GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 240 V

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore della calotta - Blu

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152387517

Codice prodotto

SIR38751

Cod. produttore

38751

Produttore

SIR

Tensione nominale:

240 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore della calotta:

Blu

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC

Lampada:

LED

Dispositivo di segnalazione d’emergenza a luce fissa/lampeggiante a LED SMD. Possibilità di luce fissa o luce lampeggiante (triplice lampeggio), installazione orizzontale o verticale