SIRENA - SIR38004 BEBIP V110AC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi
Volume - 82 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...110 V
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...110 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152380044
Codice prodotto
SIR38004
Cod. produttore
38004
Produttore
SIR
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
Volume:
82 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...110 V
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...110 V
Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo e ghiera in ABS. L’installazione retroquadro per foro tondo (Ø 16 - 22 - 30mm) avviene tramite ghiera.



