pagina iniziale

SIRENA - SIR36725 TWS LED YEL M CO V110AC BK

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa/lampeggiante

  • Colore - Giallo

  • Diametro esterno - 75 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...110 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 110...110 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010152367250

Codice prodotto

SIR36725

Cod. produttore

36725

Produttore

SIR

Funzione:

Luce fissa/lampeggiante

Colore:

Giallo

Diametro esterno:

75 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

110...110 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

110...110 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP66

Modulo luminoso a LED integrato. Versione MULTI (luce fissa, singolo lampeggio, doppio lampeggio, triplo lampeggio), TWS LED offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti e una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia LED che garantisce 100.000 ore di utilizzo. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°. Lente colorata con fonte luminosa colorata. La stessa colorazione tra fonte luminosa e cupola permette l’ottimizzazione della frequenza di emissione permettendo di raggiungere una brillantezza unica.