SIRENA - SIR36522 TWS LED AMB M CO V240AC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa/lampeggiante
Colore - Arancione
Diametro esterno - 75 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 240...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 240...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152365225
Codice prodotto
SIR36522
Cod. produttore
36522
Produttore
SIR
Funzione:
Luce fissa/lampeggiante
Colore:
Arancione
Diametro esterno:
75 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
240...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
240...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66



