pagina iniziale

SIRENA - SIR36496 TWS LED CLR S CO V240AC GY

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Neutro

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010152364969

Codice prodotto

SIR36496

Cod. produttore

36496

Produttore

SIR

Funzione:

Luce continua

Colore:

Neutro

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

240...240 V

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

240...240 V

Diametro esterno:

75 mm

Colore del corpo:

Altri

Lampada:

LED

Modulo luminoso a LED integrato. Versione STEADY (luce fissa), TWS LED offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti e una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia LED che garantisce 100.000 ore di utilizzo. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°. Lente colorata con fonte luminosa colorata. La stessa colorazione tra fonte luminosa e cupola permette l’ottimizzazione della frequenza di emissione permettendo di raggiungere una brillantezza unica.