pagina iniziale

SIRENA - SIR36485 TWS LED YEL S CO V110AC GY

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Colore - Giallo

  • Diametro esterno - 75 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...110 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 110...110 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010152364853

Codice prodotto

SIR36485

Cod. produttore

36485

Produttore

SIR

Funzione:

Luce fissa

Colore:

Giallo

Diametro esterno:

75 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

110...110 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

110...110 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Modulo luminoso a LED integrato. Versione STEADY (luce fissa), TWS LED offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti e una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia LED che garantisce 100.000 ore di utilizzo. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°. Lente colorata con fonte luminosa colorata. La stessa colorazione tra fonte luminosa e cupola permette l’ottimizzazione della frequenza di emissione permettendo di raggiungere una brillantezza unica.