pagina iniziale

SIRENA - SIR36455 BABYTWS YEL S CO V24DAC

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR36455 BABYTWS YEL S CO V24DAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Giallo

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010152364556

Codice prodotto

SIR36455

Cod. produttore

36455

Produttore

SIR

Funzione:

Luce continua

Colore:

Giallo

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Diametro esterno:

36 mm

Lampada:

LED

Modulo luminoso a led integrati luce fissa, in policarbonato autoestinguente.