SIRENA - SIR36450 BABYTWS WIRING BASE GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite
Montaggio su tubo possibile - no
Montaggio angolare possibile - no
Montaggio a pavimento - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152364501
Codice prodotto
SIR36450
Cod. produttore
36450
Produttore
SIR
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Montaggio su tubo possibile:
no
Montaggio angolare possibile:
no
Montaggio a pavimento:
sì
Colore:
Bianco
Base di cablaggio modulo base + cappello + basetta, indispensabile nella composizione della colonna.


