SIRENA - SIR33834 CTL600 STY GRE V12/240DAC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore della calotta - Verde
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152338342
Codice prodotto
SIR33834
Cod. produttore
33834
Produttore
SIR
Tensione nominale:
240 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore della calotta:
Verde
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC / DC
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Potenza:
5 W
Portalampada:
BA15d
Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 60mm, versione a luce fissa con lampada a filamento (non fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a incandescenza con attacco Ba15d 5W.



