pagina iniziale

SIRENA - SIR33447 TWS RGA CLEAR V12/24DAC GY

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa/lampeggiante

  • Colore - Neutro

  • Diametro esterno - 75 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 12...24 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010152334474

Codice prodotto

SIR33447

Cod. produttore

33447

Produttore

SIR

Funzione:

Luce fissa/lampeggiante

Colore:

Neutro

Diametro esterno:

75 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

12...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

12...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Modulo superluminoso multicolore a LED integrato sviluppato per la segnalazione a distanza. La tecnologia multicolore consente di disporre di tre colori differenti (rosso, verde, ambra) su altrettanti canali, permettendo di fornire 3 tipi di messaggio con un unico dispositivo. Inoltre ogni canale dispone di 2 effetti luminosi: luce fissa e lampeggiante. TWS RGA offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti e una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia LED che garantisce 100.000 ore di utilizzo. Disponibile con lente allCLEAR, TWS RGA è la scelta ideale per un dispositivo luminoso di alta gamma. Policarbonato autoestinguente ad alta reistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale di tipo allCLEAR per una perfetta distribuzione della luce a 360°. Lente neutra con fonte luminosa colorata. In ambienti con luminosità moltoalta è possibile che la luminosità ambientale stessa illumini il modulo spento creando problemi nella distinzione tra lo stato ON e OFF della colonna (effetto phantom). Il modulo con colorazione neutra permette una netta distinzione tra lo status ON e OFF della colonna.