SIRENA - SIR33433 TWS S RED CLEAR V12/24DAC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua / lampeggiante
Colore - Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...24 V
Tensione di alimentazione DC - 12...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152334337
Codice prodotto
SIR33433
Cod. produttore
33433
Produttore
SIR
Funzione:
Luce continua / lampeggiante
Colore:
Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
12...24 V
Tensione di alimentazione DC:
12...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
12...24 V
Diametro esterno:
75 mm
Colore del corpo:
Altri
Lampada:
LED