SIRENA - SIR33400 TWS SOUNDER A+ V12/24DAC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 75 mm
Tensione di alimentazione DC - 12...24 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Tono regolabile - sì
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152334009
Codice prodotto
SIR33400
Cod. produttore
33400
Produttore
SIR
Diametro esterno:
75 mm
Tensione di alimentazione DC:
12...24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tono regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Volume:
95 dB
Modulo acustico magnetodinamico ad alto grado di protezione. Dispone di 16 suoni selezionabili tramite dip-switch oltre che ad essere idoneo all’utilizzo in ambienti esterni grazie al grado di protezione IP65.