SIRENA - SIR33084 BIP 92 V110AC BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi 
- Volume - 75 dB 
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...110 V 
- Tipo di tensione - AC 
- Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...110 V 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8010152330841
Codice prodotto
SIR33084
Cod. produttore
33084
Produttore
SIR
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
Volume:
75 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...110 V
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...110 V
Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo e ghiera in PC. L’installazione retroquadro per foro tondo (Ø 16 - 22 - 30mm) avviene tramite ghiera.



