SIRENA - SIR33067 BIP 84 V110DC BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi
Volume - 80 dB
Tensione di alimentazione DC - 110...110 V
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152330674
Codice prodotto
SIR33067
Cod. produttore
33067
Produttore
SIR
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
Volume:
80 dB
Tensione di alimentazione DC:
110...110 V
Tipo di tensione:
DC
Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Dotato di due LED di segnalazione. Corpo in PC e ghiera in alluminio. L’installazione a retroquadro per foro tondo (Ø 30mm) avviene tramite ghiera.



