SIRENA - SIR33063 BIP 84 V110AC BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi 
- Volume - 80 dB 
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...110 V 
- Tipo di tensione - AC 
- Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 110...110 V 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8010152330636
Codice prodotto
SIR33063
Cod. produttore
33063
Produttore
SIR
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
Volume:
80 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...110 V
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...110 V
Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Dotato di due LED di segnalazione. Corpo in PC e ghiera in alluminio. L’installazione a retroquadro per foro tondo (Ø 30mm) avviene tramite ghiera.



