SIRENA - SIR33061 BIP 84 V24DAC BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi
Volume - 80 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152330612
Codice prodotto
SIR33061
Cod. produttore
33061
Produttore
SIR
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
Volume:
80 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V