SIRENA - SIR32607 LPL 600 INT 110/240 AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 110...240 V
Lampada - LED non sostituibile
Tipo di tensione - AC
Lunghezza - 314.1 mm
Con presa di corrente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010152326073
Codice prodotto
SIR32607
Cod. produttore
32607
Produttore
SIR
Tensione nominale:
110...240 V
Lampada:
LED non sostituibile
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza:
314.1 mm
Con presa di corrente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Spina / Presa
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Plastica
Metodo di montaggio:
Magnetico
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto