pagina iniziale

SIRENA - SIR32385 ELYPS LM S YELLOW ALLCLEAR

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Giallo

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 12...240 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010152323850

Codice prodotto

SIR32385

Cod. produttore

32385

Produttore

SIR

Funzione:

Luce continua

Colore:

Giallo

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

12...240 V

Tensione di alimentazione DC:

12...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

12...240 V

Diametro esterno:

70 mm

Lampada:

LED

Modulo ad alta luminosità a luce fissa a LED integrato. ELYPS LM S offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti e una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia LED che garantisce 100.000 ore di utilizzo. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP65 garantito dalla guarnizione di tenuta in silicone presente su ogni modulo. 6x LED ad alta luminosità (3x lato). Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°. Lente neutra con fonte luminosa colorata. In ambienti con luminosità molto alta è possibile che la luminosità ambientale stessa illumini il modulo spento creando problemi nella distinzione tra lo stato ON e OFF della colonna (effetto phantom). Il modulo con colorazione neutra permette una netta distinzione tra lo status ON e OFF della colonna.