SIRENA - SIR32337 ELYPS AM GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno - 70 mm
Colore - Altri
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...240 V
Tensione di alimentazione DC - 12...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152323379
Codice prodotto
SIR32337
Cod. produttore
32337
Produttore
SIR
Funzione:
Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno:
70 mm
Colore:
Altri
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
12...240 V
Tensione di alimentazione DC:
12...240 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
12...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione:
AC / DC
Volume:
87 dB