SIRENA - SIR32203 TWS LED RED S PR V24DAC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Rosso
Diametro esterno - 75 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152322037
Codice prodotto
SIR32203
Cod. produttore
32203
Produttore
SIR
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Rosso
Diametro esterno:
75 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66



