SIRENA - SIR28881 LD 145 F EXL E27 V240 AC1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Lunghezza - 52 mm 
- Tipo di tensione - AC 
- Colore - Blu 
- Diametro - 34 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8010152288814
Codice prodotto
SIR28881
Cod. produttore
28881
Produttore
SIR
Base:
E27
Lunghezza:
52 mm
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Blu
Diametro:
34 mm
Lampada LED tipo/modello LD 145 F EXL E27 V240 AC1


