SIRENA - SIR28576 LD 145 F EXL E14 V240 AC6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Lunghezza - 49 mm
Tipo di tensione - AC
Colore - Bianco
Diametro - 34 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152285769
Codice prodotto
SIR28576
Cod. produttore
28576
Produttore
SIR
Base:
E14
Lunghezza:
49 mm
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Diametro:
34 mm
Lampada LED tipo/modello LD 145 F EXL E14 V240 AC6