SIRENA - SIR28575 LD 145 F EXL E14 V240 AC5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Lunghezza - 49 mm
Tipo di tensione - AC
Colore - Giallo
Diametro - 34 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152285752
Codice prodotto
SIR28575
Cod. produttore
28575
Produttore
SIR
Base:
E14
Lunghezza:
49 mm
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Giallo
Diametro:
34 mm
Lampada LED tipo/modello LD 145 F EXL E14 V240 AC5


